bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 717
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
アースグリーン
アースグリーン
ブルー
ネイビー
シルバーグレー
チャコール
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68583244
品番
717
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
タフで丈夫な頼みのアイテム。
色
アースグリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、胸ファスナー
種別
長袖シャツ
材質
ソフトツイル
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
72
バスト(cm)
111
袖丈
長袖