465 長袖シャツ 465 bigborn(ビッグボーン) 68584075

長袖シャツ 465

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー×ネイビー
サイズS
内容量1枚注文コード68584075品番465
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

二層構造糸の優れた吸汗性と速乾性で心地良い肌ざわり。

ロイヤルブルー×ネイビーサイズS混率(%)綿56・ポリエステル44仕様金属ボタン種別長袖シャツ材質二層ストレッチ肩幅(cm)46袖丈(cm)53着丈(cm)70バスト(cm)106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする