曜日別特売
RLC25SFX5.1オームB 小形金属皮膜抵抗 1/4W 5.1Ω 緑茶黒銀茶 TAKMAN 68584385

小形金属皮膜抵抗 1/4W 5.1Ω 緑茶黒銀茶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68584385
品番
RLC25SFX5.1オームB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30
販売価格(税別)
¥27
定格電力(W)
1/4
カラーコード
緑茶黒銀茶
本体寸法(mm)
3.3×Φ1.7
抵抗(Ω)
5.1
最大使用電圧(V)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
抵抗値:±1%
耐電圧(V)
300
最大過負荷電圧(V)
500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする