bigborn(ビッグボーン)
ツータックカーゴパンツ 463
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
ロイヤルブルー
ネイビー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68585055
品番
463
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
二層構造糸の優れた吸汗性と速乾性で心地良い肌ざわり。
色
アースグリーン
混率(%)
綿56・ポリエステル44
ウエスト(cm)
91
仕様
金属ボタン
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
二層ストレッチ
サイズ(cm)
91
股下(cm)
79