曜日別特売
766 長袖ジャケット 766 bigborn(ビッグボーン) 68587356

長袖ジャケット 766

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
エンジ×ネイビー
サイズEL
内容量1着注文コード68587356品番766
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

耐熱PV-7加工。

エンジ×ネイビーサイズEL混率(%)ポリエステル100仕様金属ボタン種別長袖ジャケット材質東レ ワルツ ストレッチツイル肩幅(cm)54袖丈(cm)61着丈(cm)69バスト(cm)131
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする