Vikan(ヴァイカン)
ガンタイプ放水ノズル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●最大使用圧力:24バール●ねじ接続:1/2 in BSP●ねじの呼び径:1/2 in, 3/4 in●ねじ規格:BSP●コード番号:238-1825●製品No(カラーコード込):93244
注文コード
68587760
品番
93244
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥22,342
販売価格(税別)
¥
20,311
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大使用圧力:24バール●ねじ接続:1/2 in BSP●ねじの呼び径:1/2 in, 3/4 in●ねじ規格:BSP●コード番号:238-1825●製品No(カラーコード込):93244
アズワン品番
65-8046-74