bigborn(ビッグボーン)
ツータックシャーリングカーゴパンツ 2674
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ベージュ
エメラルドグリーン
ライトブルー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
91~95~100
61~64~67
67~70~73
73~76~79
79~82~85
85~88~91
91~95~100
100~105~110
110~115~120
サイズ
EL
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68587882
品番
2674
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
不快な虫を寄せ付けにくい。クラボウSKIN GUARD使用。
通気性の良いノーフォークメッシュ仕様。快適仕様で衣類内の熱を逃がす。
色
シルバーグレー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
ウエスト(cm)
91~95~100
仕様
金属ボタン、内股メッシュ仕様、後ろポケット上部メッシュ仕様
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
79
生地
エコツイル
グリーン購入法
適合