bigborn(ビッグボーン)
ツータックシャーリングパンツ 2672
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
エメラルドグリーン
ベージュ
エメラルドグリーン
ライトブルー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
61~64~67
73~76~79
79~82~85
85~88~91
91~95~100
100~105~110
110~115~120
61~64~67
67~70~73
サイズ
SS
M
L
LL
EL
4L
5L
SS
S
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68588318
品番
2672
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
不快な虫を寄せ付けにくい。クラボウSKIN GUARD使用。
通気性の良いノーフォークメッシュ仕様。快適仕様で衣類内の熱を逃がす。
色
エメラルドグリーン
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
ウエスト(cm)
61~64~67
仕様
金属ボタン、内股メッシュ仕様、後ろポケット上部メッシュ仕様
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
79
生地
エコツイル
グリーン購入法
適合