GB[制御機器]
工具箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68588619
品番
ZS-380-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質(本体)
プラスチック
外形寸法(mm)
380×200×180
構造
内部:取手付き小物入れトレー1枚(仕切り板6枚付き)
色(本体)
黒