232 メッシュパンツ 232 bigborn(ビッグボーン) 68590086

メッシュパンツ 232

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズXL
内容量1本注文コード68590086品番232
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

不快な虫も気にならない。作業服の上から着用可能。
逆玉仕様のポケット。

シルバーグレーサイズXLウエスト(cm)91~94~97股下(cm)76材質トリコットメッシュ混率(%)ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする