bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 5617
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
レッド×ブラック
レッド×ブラック
ブルー×グレー
ネイビー×グレー
グレー×ネイビー
ブラツク×レツド
ブラック×グレー
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68590147
品番
5617
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
色
レッド×ブラック
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)
仕様
樹脂ボタン、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様、内ポケット
種別
長袖ジャケット
材質
東レ エコシャミラン
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
139
グリーン購入法
適合