曜日別特売
5617 長袖ジャケット 5617 bigborn(ビッグボーン) 68590366

長袖ジャケット 5617

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ5L
グレー×ネイビー
内容量1着注文コード68590366品番5617
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
グレー×ネイビーサイズ5L混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)仕様樹脂ボタン、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様、内ポケット種別長袖ジャケット材質東レ エコシャミラン肩幅(cm)58袖丈(cm)61着丈(cm)69バスト(cm)147グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする