東京コスモス電機
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100Ω
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68590965
品番
RV24YN15SB101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
種別
炭素系
取付
パネル取付
使用温度範囲(℃)
-10~+85
定格電力(W)
0.25
外形(mm)
Φ24.6
抵抗(Ω)
100
軸
溝形
シャフト×長さL(Φmm×mm)
6×15
回転数
15000回
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
B
機械的回転角度(°)
300±5