bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 2625
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラツク×レツド
レッド×ブラック
ブルー×グレー
ネイビー×グレー
グレー×ネイビー
ブラツク×レツド
ブラック×グレー
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68591276
品番
2625
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
色
ブラツク×レツド
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)
仕様
樹脂ボタン、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様、内ポケット
種別
ジャケット
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
131
生地
東レ リサイクロン ストレッチツイル
グリーン購入法
適合