曜日別特売
MS500JMF-K スイッチ トグルタイプ 操作部色:黒(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器 68591331

スイッチ トグルタイプ 操作部色:黒(ON)-OFF-(ON)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68591331品番MS500JMF-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
極数双極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)12±2操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする