ミヤマ電器
スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー赤 ON-(OFF)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68591437
品番
DS431-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
極数
単極単投
定格
AC.125V-1A AC.250V-0.5A
操作部形状
四角
操作部色
赤
色(本体)
黒
動作機能
ON-(OFF)