ミヤマ電器
スイッチ 押しボタンタイプ 丸形黒 OFF-(ON)ラバー反転
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68591525
品番
DS660RC-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
備考
ラバー反転
極数
単極単投
定格
AC.125V-1A
操作部形状
丸型
操作部色
黒
色(本体)
黒
動作機能
OFF-(ON)