ミヤマ電器
スイッチ 押しボタンタイプ 丸形白 OFF-(ON)ラバー反転
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68591541
品番
DS660RC-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
備考
ラバー反転
極数
単極単投
定格
AC.125V-1A
操作部形状
丸型
操作部色
白
色(本体)
黒
動作機能
OFF-(ON)