曜日別特売
MS500AMF-K スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒 ミヤマ電器 68591927

スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード68591927品番MS500AMF-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする