ミヤマ電器
スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-(ON)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
定格
AC.125V-3A
AC125V-3A、AC250V-1A
AC.125V-3A
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68591936
品番
DS412-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
極数
単極単投
定格
AC.125V-3A
操作部形状
丸型
操作部色
黒
色(本体)
黒
動作機能
OFF-(ON)