曜日別特売
DS195-K スイッチ押しボタンタイプOFF-ON黒オルタネイト ミヤマ電器 68591979

スイッチ押しボタンタイプOFF-ON黒オルタネイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68591979品番DS195-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
極数単極単投定格AC.125V-3A操作部形状丸型操作部色動作機能OFF-ON
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする