ミヤマ電器
トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ON
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
操作部形状
モールドフラットレバー
モールドフラットレバー
バット状レバー
金属フラットレバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68592198
品番
MS500CMF-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー
極数
単極双投
定格
AC125V-6A
端子形状
はんだ端子
接触抵抗(mΩ)
20以下(max)
機械的開閉耐久性
0
電気的開閉耐久性
0
レバー倒れ角度(°)
12±2
操作部形状
モールドフラットレバー
スイッチ特性
ON-OFF-ON
絶縁抵抗
100MΩ以上(min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000(1分間)
実装タイプ
0