MS500CB トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ON ミヤマ電器 68592286

トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ON

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
操作部形状バット状レバー
内容量1個注文コード68592286品番MS500CB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

6mm径の取り付け穴に取り付けることの出来るON-OFF-ONの単極双投(SPDT)トグルスイッチです。中間にOFF位置があり、中立位置で止まります。

極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12 ±2操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする