5627 長袖ジャケット 5627 bigborn(ビッグボーン) 68592597

長袖ジャケット 5627

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オレンジ×ネイビー
サイズS
内容量1着注文コード68592597品番5627
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

突起物のないデザインで、傷をつけにくい隠しボタン仕様。

オレンジ×ネイビー肩幅(cm)46袖丈(cm)53着丈(cm)61バスト(cm)111仕様胸ポケット隠しボタン、氏名片布付、樹脂ボタン種別長袖ジャケット材質東レ エコシャミランサイズS混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする