bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 5625
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グリーン×イエロー
グリーン×イエロー
ネイビー×イエロー
ロイヤルブルー×イエロー
シルバーグレー×レッド
ブラック×レツド
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68593114
品番
5625
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
突起物のないデザインで、傷をつけにくい隠しボタン仕様。
色
グリーン×イエロー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)
仕様
胸ポケット隠しボタン、氏名片布付、樹脂ボタン
種別
長袖シャツ
材質
東レ エコシャミラン
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
バスト(cm)
134
グリーン購入法
適合