曜日別特売
5625 長袖シャツ 5625 bigborn(ビッグボーン) 68593218

長袖シャツ 5625

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー×イエロー
サイズM
内容量1枚注文コード68593218品番5625
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

突起物のないデザインで、傷をつけにくい隠しボタン仕様。

ロイヤルブルー×イエローサイズM混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)仕様胸ポケット隠しボタン、氏名片布付、樹脂ボタン種別長袖シャツ材質東レ エコシャミラン肩幅(cm)48袖丈(cm)55着丈(cm)72バスト(cm)111グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする