bigborn(ビッグボーン)
半袖ジャケット 5628
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
オレンジ×ネイビー
グリーン×イエロー
イエロー×レッド
オレンジ×ネイビー
レッド×シルバーグレー
ネイビー×イエロー
ロイヤルブルー×イエロー
シルバーグレー×レッド
ブラツク×レツド
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68593577
品番
5628
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
突起物のないデザインで、傷をつけにくい隠しボタン仕様。
色
オレンジ×ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)
仕様
胸ポケット隠しボタン、氏名片布付、樹脂ボタン
種別
半袖ジャケット
材質
東レ エコシャミラン
グリーン購入法
適合