曜日別特売
FKP2D016801D00JSSD ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 6800pF ±5% WIMA 68593677

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 6800pF ±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68593677品番FKP2D016801D00JSSD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

精密公差±2.5%
低誘電正接・低誘電吸収

定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量6800pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする