TDKラムダ
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
AC85~265
注文コード
68593948
品番
CME100A-28/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電力・入力電圧・形状
など
513
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
63.1
取付
シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)
36
質量(g)
260
奥行(mm)
125
出力電圧
25.2~30.8Vdc
入力電圧(V)
AC85~265
入力
単相
最大出力電力(W)
81.2
効率
0.9
定格出力電圧(DC V)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大出力電流(A)
2.9