5628 半袖ジャケット 5628 bigborn(ビッグボーン) 68593954

半袖ジャケット 5628

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバーグレー×レッド
サイズ4L
内容量1着注文コード68593954品番5628
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

突起物のないデザインで、傷をつけにくい隠しボタン仕様。

シルバーグレー×レッドサイズ4L混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)仕様胸ポケット隠しボタン、氏名片布付、樹脂ボタン種別半袖ジャケット材質東レ エコシャミラン肩幅(cm)60袖丈(cm)28着丈(cm)71バスト(cm)151グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする