TDKラムダ
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
AC85~265
形状
オープンフレーム (基板)
注文コード
68593975
品番
CME100A-36/CO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電力・入力電圧・形状
など
513
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オープンフレーム (基板)
幅(mm)
50.8
サイズ
2×4インチ
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
101.6
出力電圧
32.4~39.6Vdc
入力電圧(V)
AC85~265
入力
単相
最大出力電力(W)
100.8
効率
0.9
定格出力電圧(DC V)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大出力電流(A)
2.8