曜日別特売
5626 半袖シャツ 5626 bigborn(ビッグボーン) 68594392

半袖シャツ 5626

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ5L
ブラック×レツド
内容量1枚注文コード68594392品番5626
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

突起物のないデザインで、傷をつけにくい隠しボタン仕様。

ブラック×レツドサイズ5L混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)仕様胸ポケット隠しボタン、氏名片布付、樹脂ボタン種別半袖シャツ材質東レ エコシャミラン肩幅(cm)58袖丈(cm)27着丈(cm)77バスト(cm)142グリーン購入法適合袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68594225
2019-06-19
用途: チームウェア
サービス業

バイクレースのチームウェアのリニューアルにあたり、
ベースシャツとして検討すべく見本として1着注文しました。
値段以上に生地の質感が良く、
生地とパイピング部の色合いがチームロゴにとてもマッチしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする