bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 2629
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ミントグリーン×シルバーグレー
ミントグリーン×シルバーグレー
パープル×シルバーグレー
ネイビー×ケイコウオレンジ
シルバーグレー×ショッキングピンク
ブラック×ケイコウイエロー
サイズ
LL
S
M
L
4L
5L
LL
EL
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68594995
品番
2629
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
キレイが一番。いつでもクリーンな清潔感。
色
ミントグリーン×シルバーグレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)
仕様
胸フラップマジックテープ留め、裾隠しボタン、袖口隠しボタン、右胸ポケット、ペン差し名札留め(両胸)、氏名片布、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
バスト(cm)
126
生地
エコ・ストレッチツイル
グリーン購入法
適合