bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 2629
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー×ケイコウオレンジ
ミントグリーン×シルバーグレー
パープル×シルバーグレー
ネイビー×ケイコウオレンジ
シルバーグレー×ショッキングピンク
ブラック×ケイコウイエロー
サイズ
EL
S
M
L
4L
5L
LL
EL
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68595144
品番
2629
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
キレイが一番。いつでもクリーンな清潔感。
色
ネイビー×ケイコウオレンジ
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)
仕様
胸フラップマジックテープ留め、裾隠しボタン、袖口隠しボタン、右胸ポケット、ペン差し名札留め(両胸)、氏名片布、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
131
生地
エコ・ストレッチツイル
グリーン購入法
適合