曜日別特売
HWS100A-24/MEA ユニットタイプスイッチング電源 108W 24VD TDKラムダ 68596301

ユニットタイプスイッチング電源 108W 24VD

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード68596301品番HWS100A-24/MEA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
出力(W)108使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧24VDC効率87/89%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする