TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 990/990W(
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68596520
品番
HWS1500-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
出力(W)
990/990(100/200VAC)
使用温度範囲(℃)
-10~+70 / 起動保証:-20~+70
外形寸法(mm)
126.5×82×280
出力電圧
3.3VDC
効率
72/75%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
300/300A
入力電圧
AC85~265 またはDC120~330