※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
ツータックカーゴパンツ 2643
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブルー
グリーン
ブルー
ネイビー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
110
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68596684
品番
2643
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用)
ウエスト(cm)
110
仕様
樹脂ボタン
種別
ツータックカーゴパンツ
サイズ(cm)
110
股下(cm)
79
生地
エコ裏綿ツイル
グリーン購入法
適合