TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 156W 24VD
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68596800
品番
HWS150A-24/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
156
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)
外形寸法(mm)
37×82×160
出力電圧
24VDC
効率
88/90%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
6.5A
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370