TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 31.2W 24V
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68597299
品番
HWS30A-24/HDA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
31.2
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)
外形寸法(mm)
26.5×82×95
出力電圧
24VDC
出力電流(A)
1.3
効率
86/88%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370