※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
駆動方式
(0) 自動運転
注文コード
68598724
品番
PA5120-N06
参考基準価格(税別)
¥66,170
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
駆動方式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(06) 3/4
駆動方式
(0) 自動運転
仕様
接液ボディ材質:(1) ADC12 (アルミニウム)、ダイヤフラム材質:(2) NBR
オプション
(-) なし
ねじの種類
(N) NPT