※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
ポケットレスパンツ 2642
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビー
グリーン
ブルー
ネイビー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
73~76~79
67~70~73
73~76~79
79~82~85
85~88~91
91~95~100
100~105~110
110~115~120
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68599107
品番
2642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
持ち出し・持ち込みを防ぐ、ポケットレスデザイン。
脇ゴム仕様でベルトが無くてもズリ落ちない。
脇ポケットなし。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用)
ウエスト(cm)
73~76~79
仕様
マジックテープ止め
種別
パンツ
股下(cm)
79
生地
エコ裏綿ツイル
グリーン購入法
適合