曜日別特売
RWS1500B-24/FO スイッチング電源 1500W 24V 並列運転 TDKラムダ 68599356

スイッチング電源 1500W 24V 並列運転

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード68599356品番RWS1500B-24/FO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧24V最大出力電力(W)1500効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする