※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
レディースパンツ 2640
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
ブルー
ネイビー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
96~104
57~62
62~67
67~72
72~80
80~88
88~96
96~104
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68599572
品番
2640
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用)
ウエスト(cm)
96~104
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
股下(cm)
76
生地
エコ裏綿ツイル
グリーン購入法
適合