1047273 ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG9 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 68600028

ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG9 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68600028品番1047273
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG9 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リングが付いています。接続ねじサイズは PG9 です 色はライトグレー( RAL7036 )です

仕様●ねじの呼び:PG9●穴径:PG9●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047●コード番号:226-5863アズワン品番65-7437-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする