曜日別特売
SLS910・PS1900S-6 オールステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 68600036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLS910・PS1900S-6 オールステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 68600036
SLS910・PS1900S-6 オールステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 68600036
SLS910・PS1900S-6 オールステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 68600036
SLS910・PS1900S-6 オールステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 68600036

オールステンレスエレクターシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)610
間口(mm)910
高さ(mm)1892
段数6
内容量1台注文コード68600036品番SLS910・PS1900S-6
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

シェルフを構成する棚板、ポール、テーパー全てがSUS304ステンレス製の高品質シェルフです。高い耐食性・耐薬品性・耐久性を発揮します。耐食性・耐薬品性を求める現場の収納・保管。

用途冷蔵・冷凍庫・水廻り・研究室など材質SUS304高さ(mm)1892奥行(mm)610間口(mm)910段数6均等積載量(kg/段)250
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする