曜日別特売
VS75E-24/A 組み込みスイッチモード電源 24V dc 3.2A 76.8W ケース付 TDKラムダ 68600196

組み込みスイッチモード電源 24V dc 3.2A 76.8W ケース付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード68600196品番VS75E-24/A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
長さ(mm)180幅(mm)60取付シャーシマウント質量(g)200奥行(mm)45定格電力(W)76.8出力電圧24V dc効率0.86RoHS指令(10物質対応)対応出力電流3.2A入力電圧85 → 132V acパッケージカバー付出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする