曜日別特売
SUSS-1523B4 ステンレススランティングキャニオンシェルフ キャニオン 68600718

 

SUSS-1523B4 ステンレススランティングキャニオンシェルフ キャニオン 68600718
SUSS-1523B4 ステンレススランティングキャニオンシェルフ キャニオン 68600718
SUSS-1523B4 ステンレススランティングキャニオンシェルフ キャニオン 68600718

ステンレススランティングキャニオンシェルフ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
奥行(mm)310
間口(mm)1530
高さ(mm)1590
棚段数(段)4
内容量1台注文コード68600718品番SUSS-1523B4
参考基準価格(税別)¥381,600販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

半導体用のウェハーケースの収納に最適なシェルフです。積載面が傾斜しておりますので積載物の視認性が良く出し入れが容易です。

材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)310間口(mm)1530ポール径(Φmm)25棚段数(段)4均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする