曜日別特売
1116209 ケーブルマーカアクセサリー 白 あり フエニックス・コンタクト 68600737

ケーブルマーカアクセサリー 白 あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68600737品番1116209
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:26mm●入数:55pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3460アズワン品番65-7365-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする