キャニオン
ステンレススランティングキャニオンシェルフ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
奥行(mm)
460
310
460
間口(mm)
910
910
1220
1530
高さ(mm)
1390
1390
1590
棚段数(段)
5
4
5
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68600745
品番
SUSS-914A5
参考基準価格(税別)
¥408,500
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
半導体用のウェハーケースの収納に最適なシェルフです。積載面が傾斜しておりますので積載物の視認性が良く出し入れが容易です。
材質
SUS304
高さ(mm)
1390
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
5
均等積載量(kg/段)
100
グリーン購入法
適合
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません