曜日別特売
LV432620 コネクタ Ins320...630 ファイル受信 400 ~ 630 シュナイダーエレクトリック 68601130

コネクタ Ins320...630 ファイル受信 400 ~ 630

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68601130品番LV432620
参考基準価格(税別)¥271,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

Schneider Electric 接続アクセサリは、同じサイズの 2 つの回路ブレーカを接続するために使用しました。このアクセサリは、4 極 Compact INS320 → INS 630、及び 4 極 Compact NSX 400 / 630 デバイスと互換性があります。2 つのデバイスを結合するときに、ラグ付きのバーやケーブルへの接続が簡単になります。水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:ダウンストリームカップリングコネクタ●範囲:Ins320...630, ファイル受信 400 ~ 630●コード番号:221-1271アズワン品番65-8082-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする